DBI-SALA Takfästen

Filter

DBI-SALA -

Takankare

DBI-SALA takankare är idealiska för anslutning av fallskyddssystem till förankringen på platt / sluttande betong-, metall- eller trätak inom energi-, transport-, konstruktions- och nyttobranschen. De skruvar antingen fast takytorna eller klämman över dem för att ge fallskyddsförankringspunkt. De har förzinkad stål- eller stålkonstruktion för korrosionsbeständighet, hållbarhet och maximal viktkapacitet på 310 lb. De har en svängbar fästpunkt / gångjärn D-ring / självjusterande O-ring-fästpunkt för att bibehålla styrka och säkerställa rörlighet.

StilModellDjupLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A21036731 / 4 "25 "Legering, gummi, kolstål3"2 389 SEK
B21036762 / 3 "17 "Stål4"985 SEK
C210013310 "21 45 / 64 "Sherardiserat stål17 45 / 64 "10 076 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?