Säkerhetsbrytare

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Bifogad frånkopplingsbrytare, 2200 VAC, 60 A
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Bifogad frånkopplingsbrytare, 2200 VAC, 60 A

Punkt: BC8KBX
Artikelnummer : HBL16R93D
3 464 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Medföljande kopplingsbrytare, 30A
Punkt: BJ9HZN
Artikelnummer : EDS3036AUXDVN4
63 815 SEK /enhet
Se detaljer
Enclosed Disconnect Switch, With Led, 100 A
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Enclosed Disconnect Switch, With Led, 100 A

Punkt: CE6TQJ
Artikelnummer : HBLDS10PJ
Se detaljer
Förbättrad synligt blad med engångssäkerhetsbrytare, korrosionsbeständig
Punkt: BJ2HHR
Artikelnummer : DH321NWKW
47 311 SEK /enhet
Se detaljer
General Duty Patron Säkring Säkerhetsbrytare, 100 A, Nema 3R, Målat galvaniserat stål
Punkt: BJ2GFH
Artikelnummer : DG323NRB
5 726 SEK /enhet
Se detaljer
Heavy Duty Single-Throw Fused Safety Switch, 60 A, Nema 4X, Non-Metallic, Krydon, Class H
Punkt: BJ2GWB
Artikelnummer : DH262FCK
81 040 SEK /enhet
Se detaljer
Heavy Duty enkelkastande säkerhetsbrytare, 600 A, Nema 12/3R, målat galvaniserat stål
Punkt: BJ2HCW
Artikelnummer : DH266NDK
102 267 SEK /enhet
Se detaljer
Heavy Duty Single-Throw Fused Safety Switch, Enhanced Visible Blades, Line/Load Labels
Punkt: BJ2JXV
Artikelnummer : DH365NRKLLV
133 724 SEK /enhet
Se detaljer
Roterande urkopplingshandtag och låsringsats
Punkt: BH7BAL
Artikelnummer : SVB-T0
606 SEK /enhet
Se detaljer
Vridomkopplare, 600 A, ej smältbar, fyrpolig, strömbrytare, R9, 600 V
Punkt: BH6PDR
Artikelnummer : R9F4600U
61 187 SEK /enhet
Se detaljer
Safety Switch Fuse Adapter Kit, 60 A, Heavy Duty Double-Throw
Punkt: BJ2MPQ
Artikelnummer : DS26FK
841 SEK /enhet
Se detaljer
Säkerhetsbrytare Pringle Switch Ersättningsdel
Punkt: BH6HWR
Artikelnummer : P51082
112 484 SEK /enhet
Se detaljer
12...9899

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare är ett måste om du vill hålla din arbetsplats fri från olyckor. Tunga maskiner, bränslepumplyft etc. behöver alla ha säkerhetsbrytare för att stänga av strömmen i en nödsituation. På samma sätt behöver alla dina högteknologiska laboratorier ha en säkerhetsbrytare för att stänga av strömmen. Raptor Supplies erbjuder säkerhetsbrytare av hög kvalitet för alla sådana ändamål. Se vårt kompletta produktsortiment för mer information.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?