Rep Grabs

Filter

CONDOR -

Rep Grabs

StilModellFärgPris (ex moms)
A45J303Blå svart1 040 SEK
B45J304Gul / svart1 193 SEK
RONSTAN -

Rep Grab

StilModellFärgPris (ex moms)
ARF1315BLKSvart24 SEK
BRF1315BLUBlå24 SEK
BRF1315GRNGrön24 SEK
BRF1315RRed28 SEK
DBI-SALA -

Rep Grabs

DBI-SALA Lad-Saf repgrepp är utformade för att fungera bra med både syntetfiberrep och stålkablar. Dessa repgrepp har en mobil design som automatiskt följer arbetaren och ger maximal rörelsefrihet. De använder både tröghet och ett kamlåssystem för att erbjuda förbättrad säkerhet i situationer med "panikgrepp". Dessa enheter är gjorda av polyester / polypropen och integrerade med en energiabsorberande design för att minska de krafter som genereras av en arbetare vid fall. De kan fästa eller lossna var som helst längs livslinjen. Dessa repgrepp finns i draghållfasthet från 5000 till 14400 lb. Raptor Supplies erbjuder även annan DBI-SALA fallskyddsutrustning, t.ex. karbiner med en självstängande och trippelverkande grind för ökad säkerhet.

StilModellFärgDraghållfasthetPris (ex moms)
A5000003--1 904 SEK
B1340005--2 656 SEK
C5000335Blå5,000 lb.3 837 SEK
D5000338Silver14,400 lb.7 017 SEK
E5002055Gul5000 lb.8 507 SEK
MILLER BY HONEYWELL -

Efterföljande repgrepp

StilModellRepmaterialPris (ex moms)
A8175 / UNylon / Polyester3 955 SEK
B8173 / USyntetisk1 906 SEK
MILLER BY HONEYWELL -

Rep Grabs

StilModellPris (ex moms)
A8175SLS-Z7/3FTYL5 395 SEK
RFQ
B8174 / U3 454 SEK
DBI-SALA -

Vertikala livslinjer

StilModellPris (ex moms)
A12028794 772 SEK
B12999961 571 SEK
A12027421 729 SEK
B12999972 146 SEK
B12999983 268 SEK
CONDOR -

Vertikala replivlinor och repgrepp

StilModellPris (ex moms)
AG8125T821 SEK
BG8200T1 790 SEK
FALLSTOP -

Rep Grab Aluminium Storlek 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
DK2L1ZAA8QAC4 142 SEK
CONDOR -

Gångjärnt självspårande repgrepp 5/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
30HG85AF9NKC2 763 SEK
FALLTECH -

Rope Grab Steel passar 5/8 tums spår

ModellArtikelPris (ex moms)
G7491AD6HCE1 492 SEK
PROTECTA -

Repstålstorlek passar 5/8 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
AC202DAC3NTV2 468 SEK
FALLTECH -

Vertikal livlina, 200 fot längd på lina, 310 lb kapacitet, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
820020CP4XLT4 873 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?