CHAINFLEX Kontrollkabel, 20 max ampere


Filter
Jacka färg: Grön , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 20 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdPris (ex moms)
A
CF5-25-05
Ren koppar0.47 "5Skär i längd, ordna med foten97 SEK
A
CF5-25-07
Ren koppar0.59 "7Skär i längd, ordna med foten127 SEK
A
CF5-25-05-25
Koppar0.47 "525ft.1 581 SEK
A
CF5-25-07-25
Koppar0.59 "725ft.2 108 SEK
A
CF5-25-05-100
Koppar0.47 "5100ft.6 409 SEK
A
CF5-25-07-100
Koppar0.59 "7100ft.9 846 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?