DBI-SALA Rep Grabs

Filter

DBI-SALA -

Rep Grabs

DBI-SALA Lad-Saf repgrepp är utformade för att fungera bra med både syntetfiberrep och stålkablar. Dessa repgrepp har en mobil design som automatiskt följer arbetaren och ger maximal rörelsefrihet. De använder både tröghet och ett kamlåssystem för att erbjuda förbättrad säkerhet i situationer med "panikgrepp". Dessa enheter är gjorda av polyester / polypropen och integrerade med en energiabsorberande design för att minska de krafter som genereras av en arbetare vid fall. De kan fästa eller lossna var som helst längs livslinjen. Dessa repgrepp finns i draghållfasthet från 5000 till 14400 lb. Raptor Supplies erbjuder även annan DBI-SALA fallskyddsutrustning, t.ex. karbiner med en självstängande och trippelverkande grind för ökad säkerhet.

StilModellFärgDraghållfasthetPris (ex moms)
A1340005--2 656 SEK
B5000003--1 904 SEK
C5000335Blå5,000 lb.3 756 SEK
D5000338Silver14,400 lb.7 000 SEK
E5002055Gul5000 lb.8 507 SEK
DBI-SALA -

Vertikala livslinjer

StilModellPris (ex moms)
A12999983 268 SEK
B12028794 772 SEK
A12999961 593 SEK
B12027421 751 SEK
A12999972 177 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?