FACOM Skiftnycklar

Skiftnycklar med en rörlig käft som kan justeras för att passa olika storlekar av fästelement. Finns i justerbart ansikte, justerbar krok, gångjärnskrok och varianter av skruvnycklar.

Filter

StilModellPin Dia.Pris (ex moms)förp. Antal.
AFA-126.E1201 / 4 "156 SEK 2
AFA-117.E21/4 "och 5/16"131 SEK 1
AFA-117.E31/8 "och 3/16"167 SEK 1
StilModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.Pris (ex moms)
AFA-126A.8050 till 80 mm280mm280mm5mm725 SEK
AFA-126A.12080 till 120 mm345mm345mm6mm978 SEK
AFA-126A.180120 till 180 mm492mm492mm8mm1 160 SEK
StilModellKapacitetLängdTotal längdPin Dia.StiftlängdPris (ex moms)
AFA-116.500 till 50 mm210mm210mm2.5 till 4 mm25 / 32 "2 242 SEK
AFA-116.1000 till 100 mm360mm360mm4 till 6 mm31 / 32 "3 026 SEK
AFA-116.20035 till 200 mm550mm550mm6 till 8 mm1.187 "5 863 SEK
FACOM -

Justerbar skruvnyckelnyckel

StilModellKapacitetLängdTotal längdPris (ex moms)
AFA-115A.5010 till 50 mm215mm215mm2 189 SEK
AFA-115A.10020 till 100 mm360mm360mm3 089 SEK
AFA-115A.20030 till 200 mm550mm550mm5 690 SEK
BFA-119.3 / 4220 till 324 mm650mm650mm9 078 SEK
FACOM -

Stiftnyckelnyckel 3-15 / 16 tums keps

ModellArtikelPris (ex moms)
FA-117.BAC6YWL1 500 SEK
FACOM -

Gängad nyckelnyckel 80-120mm Cap

ModellArtikelPris (ex moms)
FA-125A.120AC6YWP940 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?