Processövervakning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Analog panelmätare DC-spänning 0-50 DC V
Punkt: AA4DXF
Artikelnummer : 12G443
1 602 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Digital panelmätare likström
Punkt: AD7JVG
Artikelnummer : H335-1-22-020
7 915 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Digital panelmätares temperatur
Punkt: AA9UGJ
Artikelnummer : H340-1-91-020
7 171 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Digital Panel Meter, 1/8 D Inch Size, 14mm 4-Digit Red Led, Analog
Punkt: CV7TLC
Artikelnummer : DPM2-AT-2R-HL
3 094 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Digital panelmätare, display, programmerbar ingång, 4 siffror
Punkt: CR9RPQ
Artikelnummer : LDM4LSP2
7 331 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Monteringskedja, 1.2m längd, 1 par
Punkt: CD8RUL
Artikelnummer : QMP-MK10
9 354 SEK /enhet
Se detaljer
Multimeter
SIMPSON ELECTRIC

Multimeter

Punkt: CU2YNQ
Artikelnummer : 12227
9 352 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panelmätare, 24/12 V AC-ingång, 24 V DC-utgång, 2 reläer
Punkt: CM7MZJ
Artikelnummer : MD4815-024-02
10 989 SEK /enhet
Se detaljer
Pxbcm, Nema 12 Enc, Mb + 2 Mme
Punkt: BH6KDD
Artikelnummer : PXBCM-MB-22-A
161 199 SEK /enhet
Se detaljer
Pxbcm, Nema 12 Enc, Mb + 2Mme, 6 In Disp, 480 Vac
Punkt: BH6KCX
Artikelnummer : PXBCM-MB-22-DB-C
289 791 SEK /enhet
Se detaljer
Standard grafisk multifunktionsmätare, Rms AC/DC-ström
Punkt: CV6TQT
Artikelnummer : ADM100-HP
1 986 SEK /enhet
Se detaljer
Vattenmekanisk flödesmätare, variabelt område, 1 tum hane Npt Processanslutning
Punkt: CV7TNG
Artikelnummer : FG1W-100PP-4
1 526 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...4344

Processövervakning

Processövervakning är idealisk för systematisk observation och mätning av olika parametrar och variabler i en industriell eller tillverkningsprocess. De inkluderar mätare, givare och tillbehör som kan kvantifiera och visa data, vilket ger realtidsmätning av temperatur, tryck, flödeshastighet eller elektriska parametrar. Deras tillbehör är förknippade med processövervakning, inklusive sonder, sensorer, kablar, kontakter och monteringshårdvara som stöder korrekt funktion och integrering av mätare och givare i övervakningssystemet. Dessa verktyg möjliggör tillsammans noggrann datainsamling, analys och kontroll, hjälper till med processoptimering, kvalitetssäkring och säkerställer efterlevnad av industristandarder och föreskrifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?