MILLER ELECTRIC Sticksvetsare

Miller Electric CSA-certifierade stavsvetsare används för att svetsa fogar och legeringar, samt skapa en bindning på rostiga eller smutsiga metaller. De har Lift-Arc-teknik som kan ge TIG-båge med start vid låga frekvenser och är kompatibla med trådlösa fjärrkontroller

Filter

MILLER ELECTRIC -

Sticksvetsare

StilModellAmpsDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A907682------61 707 SEK
B907770------72 295 SEK
C907810------72 295 SEK
D90770920160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6427 182 SEK
E90770900120160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6429 389 SEK
F90772125, 3730%120 / 240V13.37510.57.12512 781 SEK
G9077225220%240V13.37510.57.12518 452 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?