MILLER ELECTRIC 907721 Sticksvetsare, ingångsspänning 120 / 240V | CD3LPX 404J60

MILLER ELECTRIC 907721 Sticksvetsare, ingångsspänning 120 / 240V

Finns i lager
Artikel: CD3LPX Modell: 907721Korsref: 404J60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 781 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSticksvetsare
Amps25, 37
Duty Cycle30%
Hz50/60
Inspänning120 / 240V
OCV91
Utmatningsområde20 till 80, 20 till 160
Övergripande djup13.375
Totala höjden10.5
Total bredd7.125
Fas1
Nominell utgångAC: 75A / 120V / 20%, DC: 160A / 240V / 30%
SvetsprocesserStick

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9

Funktioner:

  • It features a Dinse-Style cable connection for secure and efficient electrical connections during operations.
  • This stick welder comes with a 10 ft. No. 4 electrode cable with a heavy-duty electrode holder to facilitate smooth and controlled electrode manipulation.
  • This stick welder offers a maximum amperage of 160A, providing ample power for a wide range of stick welding applications.
  • It is equipped with an open circuit voltage of 91VDC, ensuring stable arc initiation and consistent performance throughout welding operations.
  • This stick welder features a single-phase power supply, compatible with input voltages ranging from 110 / 115 / 120VAC to 220 / 230 / 240VAC, enhancing versatility in different work environments.

Vanliga frågor och svar:

Q. Is Miller Electric 907721 stick welder easy to transport?

A. Yes, it features a compact design and comes with a carrying strap and integrated carrying handle, making it easy to transport.

Q. What is the duty cycle of Miller Electric 907721 stick welder?

A. The rated output at duty cycle for stick welding is 160A at 27.8V, 30% duty cycle at 240V and 65A at 20.7V, 20% duty cycle at 120V.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
MILLER ELECTRIC 907709001 Sticksvetsare, ingångsspänning 120V / 240V | CD2FRX 53AY42 90770900120160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6429 389 kr
MILLER ELECTRIC 907709 Sticksvetsare, ingångsspänning 120V / 240V | CD3LFJ 53AY41 90770920160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6427 182 kr
MILLER ELECTRIC 907722 Sticksvetsare, Inspänning 240V | CD3LPY 404J61 9077225220%240V13.37510.57.12518 269 kr
MILLER ELECTRIC 907770 Sticksvetsare, CST 282, DC, Tweco-Style, SMAW, GTAW, Endast strömkälla | CT3GGQ 61CZ84 907770------74 544 kr
MILLER ELECTRIC 907682 Sticksvetsare, Maxstar 210 STR, DC, Dinse-Style, SMAW, GTAW, Endast strömkälla | CT3GGR 45JU17 907682------61 707 kr
MILLER ELECTRIC 907810 Sticksvetsare, CST 282, DC, Dinse-stil, SMAW, GTAW, Endast strömkälla | CT3GGT 61CZ83 907810------75 129 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907721 Sticksvetsare, ingångsspänning 120 / 240V
12 781 kr /enhet