BAND-IT Spännband och spännen

Bandfästen i rostfritt stål/kolstål som är idealiska för montering av säkerhetsanordningar, trafikskyltar och inhägnader. Har en förstärkt ribbdesign för att ge extra styrka för att motstå stress, vind och vibrationer. Bandklämmor, bandspännen och bandhållare finns också

Filter

BAND-IT strapping seals and buckles keep the ends of plastic, steel and poly strapping secure while transportation and storage. Seals are used to create a permanent connection and are applied with a...Läs mer
BAND-IT -

Bandklämma

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
AGRC155200/300 SS5 / 8 "641 SEK
BGRC156200/300 SS3 / 4 "793 SEK
CGRC153200/300 SS3 / 8 "354 SEK
DGRC154200/300 SS1 / 2 "543 SEK
EGRE455316 SS5 / 8 "2 134 SEK
BAND-IT -

Fastspänne

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
AGRC442201 SS1.25 "856 SEK
BGRUB256201 SS3 / 4 "604 SEK
CGRC255201/301 SS5 / 8 "836 SEK
DGRC253201/301 SS3 / 8 "430 SEK
EGRC256201/301 SS3 / 4 "926 SEK
FGRC254201/301 SS1 / 2 "599 SEK
GGRC724301 SS1 / 2 "662 SEK
HGRC726301 SS3 / 4 "882 SEK
IGRC454316 SS1 / 2 "1 854 SEK
JGRC456316 SS3 / 4 "3 235 SEK
KGRC453316 SS3 / 8 "1 309 SEK
LGRC455316 SS5 / 8 "2 268 SEK
MGRC356Galvaniserat kolstål3 / 4 "659 SEK
NGRC354Galvaniserat kolstål1 / 2 "510 SEK
BAND-IT -

Bandfäste

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
A021 GRD200/300 SS3 / 4 "3 356 SEK
B001 GRD200/300 SS3 / 4 "3 354 SEK
C315 GRD200/300 SS1 / 2 "3 057 SEK
D310 GRD200/300 SS1 / 2 "3 057 SEK
E510 GRDFästelement av aluminium och galvaniserat kolstål4.75 "3 996 SEK
BAND-IT -

Bultbandhållare

StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A500 GRD6"3 / 4 "7 647 SEK
B504 GRD8"1.25 "10 625 SEK
BAND-IT -

Spänne, 15/16 tums längd, 1/2 tums bredd, glödgat, Ss

ModellArtikelPris (ex moms)
GRC254-Z900CH6PLZ879 SEK

Standarder och godkännanden

  • FTAI
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Vanliga frågor

Vad är användningen av Ear-Lokt i dessa spännen?

Ear-Lokt-mekanismen står för överlägsen fäststyrka i BAND-IT-spännen.

Vilket är konstruktionsmaterialet för dessa spännen och tätningar?

Bandklämmor och hållare är gjorda av rostfritt stål medan bultbandshållarna är gjorda av aluminium / galvaniserat kolstål.

Vilken typ av tätningsyta finns i BAND-IT bandtätningar och spännen?

Lätta och tunga produkter från BAND-It har plana tätningsytor medan standard/vanliga produkter har antingen platt eller rund tätningsyta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?