PARKER Sugledningsackumulatorer

U-rörsackumulatorer med en inloppsflödesdeflektor som styr kylmediet mot väggen för jämnt flöde och gradvis expansion. Maximalt arbetstryck för VA- och VPA-serien - 300 psi (20.7 bar) och PA-serien - 355 psi (24.5 bar)

Filter

StilModellKapacitetAnslutningstyp / storlekHöjdUtanför Dia.Pris (ex moms)
AVA356S3.4 lbODF 3/4 "15 "3"1 445 SEK
APA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"2 264 SEK
AVPA589-6SRD5.6 lbODF 3/4 "9"5"2 302 SEK
AVPA5812-7SRD7.8 lbODF 7/8 "12 "5"2 407 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?