Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER PA4065-9-5C Sugledningsdiameter 4 x H 9 tum | AB4PYR 1ZRL4

PARKER PA4065-9-5C Diameter för sugledningsackumulator 4 x H 9 In

Finns i lager
Artikel: AB4PYR Modell: PA4065-9-5CKorsreferens: 1ZRL4
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
2 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSugledningsackumulator
Kapacitet3.8 lb.
förbindelseMassivt koppar
Anslutningstyp / storlekODF 5/8 "
Höjd9"
MonteringsorienteringVertikal
Utanför Dia.4"
Shell MaterialStål
TypMed mätöppning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.584
Fartygets höjd (cm)32.77
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • OEM-artikelnummer (089122-01)
    • Shell Dia. (In.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAnslutningstyp / storlekHöjdUtanför Dia.Pris
PARKER VA356S Sugledningsdiameter 3 x H 15 tum | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 lbODF 3/4 "15 "3"1 445 kr
PARKER VPA589-6SRD Sugledningsdiameter 5 x H 9 tum | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 lbODF 3/4 "9"5"2 302 kr
PARKER VPA5812-7SRD Sugledningsdiameter 5 x H 12 tum | AB4PYU 1ZRL6 VPA5812-7SRD7.8 lbODF 7/8 "12 "5"2 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER PA4065-9-5C Diameter för sugledningsackumulator 4 x H 9 In
2 264 kr /enhet