PARKER Termoelementadaptrar

Filter

PARKER -

Flareless rörkoppling, mässing

StilModellRör Utanför Dia.AnslutningstypHexstorlekRörstorlekMax. ArbetstryckMax. TryckRörstorlekFormaPris (ex moms)förp. Antal.
A68HD-8-61 / 2 "Kompression x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 psi1150 psi3 / 8 "kontakt1 394 SEK 5
A68HD-4-21 / 4 "Kompression x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "kontakt868 SEK 10
B164HD-41 / 4 "kompression1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee4 913 SEK 10
C169HD-4-21 / 4 "Kompression x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "90 graders armbåge1 110 SEK 10
D62HD-41 / 4 "kompression9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Unionen2 194 SEK 10
A68HD-2-21 / 8 "Kompression x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "kontakt1 294 SEK 10
C169HD-2-21 / 8 "Kompression x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "90 graders armbåge1 900 SEK 10
B164HD-63 / 8 "kompression9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee3 251 SEK 5
E165HD-63 / 8 "kompression39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 graders armbåge4 125 SEK 10
D62HD-63 / 8 "kompression5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Unionen2 699 SEK 10
C169HD-6-43 / 8 "Kompression x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 graders armbåge1 681 SEK 10
A68HD-6-43 / 8 "Kompression x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "kontakt1 660 SEK 10
PARKER -

Flareless slangkoppling, 24 grader

StilModellTemp. RäckviddBody MaterialKompressionsgängstorlekRör Utanför Dia.RörstorlekAnslutningsstilMax. TryckRörstorlekPris (ex moms)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Rör till NPT--1 171 SEK
RFQ
B4-6 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-560 SEK
B8 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-807 SEK
B4-6 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-315 SEK
B8-12 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd4500 psi-430 SEK
B16 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-5/16-121"1"Rör till SAE rak tråd4000 psi-430 SEK
B4-5 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-977 SEK
B6 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-540 SEK
B4 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-142 SEK
C6-8 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi3 / 4-16 "1 386 SEK
C4 C5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi7 / 16-20 "1 557 SEK
C4 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi7 / 16-20 "320 SEK
C10 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rör till SAE rak tråd4500 psi7 / 8-14 "649 SEK
B4-5 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-701 SEK
C8-12 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd4000 psi-1 666 SEK
B12 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Rör till SAE rak tråd4500 psi-388 SEK
B10 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-292 SEK
B6-8 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-233 SEK
B8 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-245 SEK
B6 F5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-169 SEK
B4 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-421 SEK
C8 C5BU-S-30 grader till 250 grader F.Stål, krom-6 gratis3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Rör till SAE rak tråd5000 psi3 / 4-16 "471 SEK
B6-8 F5BU-SS-30 grader till 250 grader F.SS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Rör till SAE rak tråd5000 psi-1 219 SEK
D4 bu-s-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---34 SEK
E14 EBU-S-65 grader till 500 grader F.Stål, krom-6 gratis137 / 8 "7 / 8 "Rör till Rör3000 psi-1 451 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?