Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 169HD-4-2 rörkoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXW 1VPL5

PARKER 169HD-4-2 rörkoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing utan bågar

Finns i lager
Artikel: AB3WXW Modell: 169HD-4-2Korsreferens: 1VPL5
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
1 110 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmontering
GrundmaterialMetall
Body MaterialMässing
AnslutningstypKompression x MNPT
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Arbetstryck2100 psi
Max. Driftstemperatur121 grader C
Max. Tryck2100 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
MuttermaterialMässing
Rörstorlek1 / 8 "
Forma90 graders armbåge
ÄrmmaterialMässing
StilRör till rör
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.
Rör Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRör Utanför Dia.AnslutningstypHexstorlekRörstorlekMax. ArbetstryckMax. TryckRörstorlekFormaförp. Antal.Pris
PARKER 62HD-4 rörkoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "kompression9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Unionen102 194 kr
PARKER 62HD-6 rörkoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "kompression5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Unionen102 699 kr
PARKER 164HD-4 rörkoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "kompression1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee104 913 kr
PARKER 164HD-6 rörkoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "kompression9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee53 251 kr
PARKER 165HD-6 rörkoppling, 3/8 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXP 1VPJ9 165HD-63 / 8 "kompression39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 graders armbåge104 125 kr
PARKER 68HD-2-2 rörkoppling, 1/8 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Kompression x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "kontakt101 294 kr
PARKER 68HD-4-2 rörkoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing utan bågar | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Kompression x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "kontakt10868SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 169HD-4-2 rörkoppling, 1/4 tums ytterdiameter, mässing utan bågar
1 110 kr /packa