POWERCOIL Helical trådinsatser

Gänginsatser av rostfritt stål som är utformade för att reparera borttagna gängor och installera nya gängade skär i ett borrat hål. Innehåller ett gänginstallationsverktyg, en STI-kran med hög hastighet i stål och flera skär och är kompatibel med metriska / UNC / UNF / NPT-gängor

Filter

POWERCOIL -

Helical Trådreparationssatser

StilModellLängdAntal bitarStorlekGängtypTypPris (ex moms)
A3532-1 / 2K0.75 "101 / 2-13UNCMed borr, gratis löpning1 250 SEK
B3534-1 / 2K0.75 "101 / 2-20UNFMed borr, gratis löpning947 SEK
C3552-1 / 2K0.75 "101 / 2-14NPTUtan borr, fri körning3 122 SEK
D3532-1 / 2KLH0.75 "101 / 2-13UNC vänsterhäntUtan borr, fri körning1 948 SEK
E3532-2GK0.129 "202-56UNCMed borr, gratis löpning745 SEK
F3532-3GK0.149 "203-48UNCMed borr, gratis löpning835 SEK
G3534-3GK0.149 "203-56UNFMed borr, gratis löpning910 SEK
F3532-4GK0.168 "204-40UNCMed borr, gratis löpning765 SEK
F3534-4GK0.168 "204-48UNFMed borr, gratis löpning639 SEK
H3552-1 / 8K0.188 "101 / 8-27NPTUtan borr, fri körning1 610 SEK
F3532-5GK0.188 "205-40UNCMed borr, gratis löpning838 SEK
F3534-6GK0.207 "206-40UNFMed borr, gratis löpning918 SEK
F3532-6GK0.207 "206-32UNCMed borr, gratis löpning754 SEK
F3534-8GK0.246 "208-36UNFMed borr, gratis löpning868 SEK
F3532-8GK0.246 "208-32UNCMed borr, gratis löpning744 SEK
F3534-10GK0.285 "2010-32UNFMed borr, gratis löpning996 SEK
F3532-10GK0.285 "2010-24UNCMed borr, gratis löpning746 SEK
F3532-12GK0.324 "2012-24UNCMed borr, gratis löpning609 SEK
I3532-1 / 4KLH0.375 "101 / 4-20UNC vänsterhäntUtan borr, fri körning1 456 SEK
J3552-1 / 4K0.375 "101 / 4-18NPTUtan borr, fri körning2 109 SEK
F3534-1 / 4K0.375 "201 / 4-28UNFMed borr, gratis löpning756 SEK
F3532-1 / 4K0.375 "201 / 4-20UNCMed borr, gratis löpning966 SEK
F3534-5 / 16K0.468 "205 / 16-24UNFMed borr, gratis löpning883 SEK
K3532-5 / 16KLH0.468 "105 / 16-18UNC vänsterhäntUtan borr, fri körning1 446 SEK
F3532-5 / 16K0.468 "205 / 16-18UNCMed borr, gratis löpning1 129 SEK
POWERCOIL -

Helix -trådreparationssortiment, 304 rostfritt stål

StilModellAntal bitarStorlekGängtypPris (ex moms)
A3534-WK1951/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20"UNF7 806 SEK
A3532-WK1951/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13"UNC7 864 SEK
B3520-WK1110M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75Metrisk grov2 646 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?