Vakuumbrytare

Filter

Vakuumbrytare används inom den kemiska och läkemedelsindustrin för att förhindra vakuumbildning i ett rörsystem. De tillåter luft att komma in i systemet när trycket sjunker. Raptor...Läs mer

WATTS -

Hose Drop Vakuum Breaker, 1 tums storlek, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
912HP 1BZ2XUA10 793 SEK
WATTS -

WATTS LF288A-DM 1/2

ModellArtikelPris (ex moms)
LF288A-DM 1/2CC3ECU1 960 SEK
MORSE DRUM -

Vakuumbrytare, Viton

ModellArtikelPris (ex moms)
1040-73CD8ZCC525 SEK
VULCAN HART -

Fack, dammsugare

ModellArtikelPris (ex moms)
00-856658-00001AP4TKU2 029 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Dammsugarsats

ModellArtikelPris (ex moms)
00-857015-00001AP4TNE5 320 SEK
Se detaljer

Vakuumbrytare

Vakuumbrytare är utformade för att förhindra att vatten återleds på grund av vakuum i vattendräneringssystem. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av vakuumbrytare från märken som Apollo, Watts, Hayward, Wilkins, Morse, Plast-O-Matic, Sharkbite och Chicago kranar. Apollo 38-100, 38-200, 38-500 och 38LF-100 serien vakuumbrytare är idealiska för ett maximalt tryck på 150 PSI och finns i 1/4 till 2 tum rörstorlekar. Märkets 38-100-serie vakuumbrytare förhindrar återflöde av förorenat vatten i bärbar vattentillförsel genom att bryta vakuumet som genereras vid dränering av vatten. Dessa ASSE 1001-certifierade brytare har en värmebeständig silikonstolsskiva och en backventil med luftintag. Watt Vakuumbrytare som uppfyller ANSI, ASSE och NSF har också ett maximalt tryckhållfasthet på 150 PSI. Dessa vakuumbrytare finns i varianter av mässing, brons, förkromad mässing, blyfritt brons, blyfritt mässing och polerad krom.

Vanliga frågor

Var ska en vakuumbrytare placeras?

En tryckvakuumbrytare bör placeras minst 12 tum ovanför alla nedströms utlopp och rörledningar.

Hur underhåller man en vakuumbrytare?

Inspektera regelbundet vakuumbrytaren för tecken på slitage/skador och byt ut den vid behov.

Hur installerar man en vakuumbrytare?

  • Stäng av vattentillförseln och dränera systemet för att ta bort det befintliga vattnet.
  • Placera vakuumbrytaren enligt instruktionerna och allmänna koder och föreskrifter.
  • Testa vakuumbrytaren för att säkerställa att den fungerar korrekt.
  • Fyll på systemet genom att slå på vattentillförseln igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?