ADD-A-LEVEL Arbetsbänkar

Inkluderar rutnät och solida toppjusterbara arbetsbänkar med en maximal lasthanteringskapacitet på 1760 lb. Kan ställas in på några minuter i alla lager- eller kontorsmiljöer. Finns i 36-, 48-, 66- och 96-tumsvarianter

Filter

ADD-A-LEVEL -

Justerbar arbetsbänk

Add-A-nivå justerbara arbetsbänkar är 24 tum breda plattformar, utformade för att ge ett ergonomiskt förvaringsutrymme samtidigt som de fungerar som monteringsbänkar. Dessa 4-bens plastkonstruktion av dessa bänkar kan bära belastningar upp till 1760 lb. Dessa arbetsbänkar har en justerbar design för en effektiv arbetshöjd och ett låssystem för att förhindra att greppstopparna glider. Välj bland ett brett utbud av dessa arbetsbänkar, även tillgängliga i en solid toppvariant och längder från 36 till 96 tum.

StilModellLängdLastkapacitetTypPris (ex moms)
AAW362436 "500 IbsGrid Top2 482 SEK
BAWT362436 "660 IbsSolid topp2 873 SEK
CAW482448 "688 kgGrid Top3 800 SEK
DAWT482448 "880 IbsSolid topp4 121 SEK
EAW662466 "925 kgGrid Top4 093 SEK
FAWT662466 "1210 kgSolid topp4 568 SEK
GAW962496 "1350 kgGrid Top4 958 SEK
HAWT962496 "1760 kgSolid topp5 799 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?