STRUCTURAL PLASTICS Arbetsbänkar

Perfekt för användning i lager, tillverkning av golv eller laboratorier för förvaring av skrymmande, färdiga produkter (max 1760 lb) inom räckhåll. Finns i rutnätstyp för att ge ventilation och automatisk avluftning av skrot och solid toppstycke för montering av små verktyg eller slutförpackningsoperationer

Filter

STRUCTURAL PLASTICS -

Arbetsbänk

StilModellLängdLastkapacitetTypBreddPris (ex moms)
AW362436 "500 lb.Grid Top24 "2 335 SEK
BWT362436 "660 lb.Solid topp24 "2 683 SEK
CW363636 "750 lb.Grid Top36 "2 902 SEK
DW482448 "688 lb.Grid Top24 "3 818 SEK
EWT482448 "880 lb.Solid topp24 "4 063 SEK
FW662466 "925 lb.Grid Top24 "3 884 SEK
GWT662466 "1210 lb.Solid topp24 "4 282 SEK
HW663666 "1375 lb.Grid Top36 "4 999 SEK
IWT663666 "1210 lb.Solid topp36 "5 342 SEK
JW962496 "1350 lb.Grid Top24 "4 694 SEK
KWT962496 "1760 lb.Solid topp24 "5 568 SEK
LW963696 "1760 lb.Grid Top36 "5 800 SEK
MWT963696 "1760 lb.Solid topp36 "7 147 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?