Arbetsbänkar

Filter

GRAINGER -

Desktop Organizer, 9 1/2 tum djup, 47 1/4 tum bredd, 3 just. Avdelare fack

ModellArtikelPris (ex moms)
2KEJ8CH9ZLQ2 587 SEK
FERVI -

Vikbar Heavy Duty arbetsbänk, 1195 x 648 x 41 mm storlek, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
B019CJ4LBB6 249 SEK
Se detaljer
DECTRON USA -

Integrerad datorarbetsstation, 8 x 25 tums storlek, stål, svart pulverlack

ModellArtikelPris (ex moms)
70-0080-00CE8AFK3 489 SEK
Se detaljer
ADVANCE TABCO -

Drop-in-enhet Arbetsbordsskiva

ModellArtikelPris (ex moms)
TA-502CD7ZGT5 212 SEK
Se detaljer
FERVI -

Riv ner arbetsbänk, med vätskeåtervinning, 350 kg Max. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
0211CF3RQH7 010 SEK
Se detaljer
1...45

Arbetsbänkar

Arbetsbänkar ger ytor eller utrymmen för arbete på projekt, hanteringsverktyg och material, samt ökar produktiviteten och säkerheten på arbetsplatsen. Raptor Supplies erbjuder dessa arbetsbänkar från märken som Tennsco, Add-A-Level, Pro-Line och Lista. Arbetsbänkskatalogen innehåller arbetsstationer, bordsskivor, dubbel eller enkel piedestal, bollöverföringar, elektronisk tekniker, justerbara, modulära och mobila arbetsbänkar. De har utsvängda ben / lådformade ben / piedestaler eller raka ben med rostfritt stål eller stålkonstruktion för överlägsen styrka och styvhet. Dessa halkfria ytbänkar har dessutom en övertjocklek på 14 gauge och har en maximal lastkapacitet på 8250 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?