Lovejoy L075-AL075 serie kopplingsspindlar

Filter

LOVEJOY -

L Typ Spindlar, Öppet centrum

StilModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris (ex moms)
A68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tum. -Lbs.-40° till 212° F105 SEK
B68514410626L075, AL075uretan0.875 "Blå135 tum. -Lbs.-30° till 160° F148 SEK
C68514425309L075, AL075Hytrel0.875 "Tan227 tum. -Lbs.-60° till 250° F394 SEK
D68514410624L075, AL075-0.875 "-227 tum. -Lbs.-40° till 450° F461 SEK
StilModellKopplingsstorlekMaterialFärgNominellt momentNormal temperatur RANGEPris (ex moms)
A68514410622L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tum. -Lbs.-40° till 212° F260 SEK
RFQ
A68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tum. -Lbs.-40° till 212° F104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?