Lovejoy L225 kopplingsspindlar

Filter

LOVEJOY -

L Typ Spindlar, Öppet centrum

StilModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris (ex moms)
A68514412417L225uretan2.625 "Blå3510 tum. -Lbs.-30° till 160° F1 738 SEK
B68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tum. -Lbs.-60° till 250° F1 895 SEK
C68514434517L225-2.625 "-6228 tum. -Lbs.-40° till 450° F6 122 SEK
D68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tum. -Lbs.-40° till 212° F662 SEK
LOVEJOY -

L Typ spindlar, fasta centra

StilModellKopplingsstorlekMaterialFärgNominellt momentNormal temperatur RANGEPris (ex moms)
A68514412401L225HytrelTan6228 tum. -Lbs.-60° till 250° F1 895 SEK
B68514412409L225SOX (NBR) GummiSvart2340 tum. -Lbs.-40° till 212° F730 SEK
LOVEJOY -

Snap Wrap, flexibla spindlar

Lovejoy snäppomslagskopplingar ger axel-till-axel-anslutning för kraftöverföring och tar emot parallella och vinkelförskjutningar i industrimaskiner, elmotorer och kompressorer. Dessa käftkopplingar har radiellt borttagbara elastomerkuddar för lätt underhåll och ingen metall till metall-kontakt för att minimera slitage. SOX (NBR) gummi/uretankonstruktion ger motstånd mot olja, sand, smuts, fett och fukt samtidigt som den säkerställer felsäker drift, även vid fel på elastomerkudden. Dessa snap wrap spindlar är kapabla att leverera vridmoment upp till 3510 tum-lb och kragkonfigurationen för dessa snäppomslagsspindlar kan uppnå samma hastighet som standardkopplingar eftersom kragen är fäst vid ett nav. Raptor Supplies, en pålitlig distributör av Lovejoy snap wrap spindlar, erbjuder även kopplingsdistanser, käftkopplingar, hylskopplingar, packningar, hydraultankar och relaterade tillbehör.

StilModellKopplingsstorlekMaterialVridmomentKoppling TYPStilFärgVinkelavvikelseStrand hårdhetPris (ex moms)
A68514426093L225uretan3510 tum. -Lbs.KäkeSolid ringBlå1 °55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L2351 951 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?