Kork

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Produktkategorier

våra kategorier

Alla produkter

Aluminiumrulle 1100 0.005 x 12 W x 30 "L
Punkt: AE9BED
Artikelnummer : 6025
89 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkrulle Bb14 0.8 mm tjocklek 48 tum x 656 fot
Punkt: AD8YPV
Artikelnummer : 4NLY6
18 555 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkrulle Bb14 1.5 mm tjocklek 48 tum x 437 fot
Punkt: AD8YPW
Artikelnummer : 4NLY8
18 904 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkark Cr117 0.8 mm tjocklek 24 x 36 tum
Punkt: AD8YQE
Artikelnummer : 4NMG1
34 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkark Cr117 12 mm tjocklek 24 x 36 tum
Punkt: AD8YQJ
Artikelnummer : 4NMG6
594 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkark Cr117 3.0 mm tjocklek 24 x 36 tum
Punkt: AD8YQF
Artikelnummer : 4NMG2
129 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkark Cr117 6.0 mm tjocklek 24 x 36 tum
Punkt: AD8YQG
Artikelnummer : 4NMG4
280 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkark Cr117 8.0 mm tjocklek 24 x 36 tum
Punkt: AD8YQH
Artikelnummer : 4NMG5
397 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkplåtisolering 1 tum tjocklek 12 x 36 tum
Punkt: AD8YPY
Artikelnummer : 4NLZ8
276 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Korkplåtisolering 2 tum tjocklek 12 x 36 tum
Punkt: AD8YPZ
Artikelnummer : 4NLZ9
564 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Kork

Korkprodukter som rullmaterial och plåtmaterial erbjuder värmeisolering, akustisk dämpning och motståndskraft mot fukt, vilket gör dem idealiska i bygg- och tillverkningsindustrin. Korkrulle är kontinuerliga rullar av kork som finns i olika tjocklekar och bredder och är användbara i anslagstavlor, golvunderlag, väggbeklädnader och hantverksprojekt. Korkplåtsbeståndet, å andra sidan, är korkar som levereras i plåtform för packningstillverkning, isolering och ljudisolering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?