Säkerhetslarm och varningar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Lufthorn, enkelton, 311Hz, 16.5 tums längd
Punkt: CF4PVL
Artikelnummer : K 1
Se detaljer
Lågprofilvarningsljus, rött, blixtrör, 120V AC, 2.2 joule, 7000 timmars lamplivslängd
Punkt: CP4YLE
Artikelnummer : LP3T-120R
2 239 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Montering Tube Tower Light
Punkt: AB8TDK
Artikelnummer : 26 16ZTXNUMX
351 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Signal Tower, Tiers, 72mm Dia., Custom Programmable Colors
Punkt: CV6THH
Artikelnummer : 65710055
8 530 SEK /enhet
Se detaljer
Signal Tower, Tiers, 72mm Dia., Custom Programmable Colors
Punkt: CV6THJ
Artikelnummer : 65711055
9 137 SEK /enhet
Se detaljer
Strobe Ljusarmatur, 250Vdc
APPLETON ELECTRIC

Strobe Ljusarmatur, 250Vdc

Punkt: BK3BBJ
Artikelnummer : VPWBS75250DCAM
26 922 SEK /enhet
Se detaljer
Blixtljus, magenta, 120VAC, 0.1A betyg
Punkt: CF4NZW
Artikelnummer : 92PLCM-N5
Se detaljer
Strobe -modul, blå
EDWARDS SIGNALING

Strobe -modul, blå

Punkt: CF4MXL
Artikelnummer : 270STRB120A
Se detaljer
Gängat väggfäste, grå
EDWARDS SIGNALING

Gängat väggfäste, grå

Punkt: AA7QGZ
Artikelnummer : 270 XNUMX TWM
431 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tower Light 60mm rött stödrörsfäste
Punkt: AG4KQM
Artikelnummer : XVC6M15S
5 095 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tornljusenhet, 3 lampor, grön/röd/gul, blinkande/fast, fast, LED
Punkt: CU9VYG
Artikelnummer : 69811075
2 232 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tower Light Module Multimode, 24VAC/DC, Gul, Kontinuerlig/Puls, 70 mm Dia, 12, LED
Punkt: CU9WAT
Artikelnummer : 64731075
793 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...116117

Säkerhetslarm och varningar

Säkerhetslarm och varningsanordningar är ditt första försvar mot nödsituationer och olyckor. På grund av detta är sådana anordningar extremt viktiga på en arbetsplats som innebär betydligt farlig hantering av maskiner eller andra material. Varningslarm gör att arbetarnas hälsa och säkerhet kan upprätthållas. Oavsett om det är ljudlarm, varningslampor eller någon annan form kan du hitta dem på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?