DURHAM MANUFACTURING Arbetsplatsskåp


Filter
monterade: Ja , Monterad/omonterad: monterade , Hopsättning: Svetsade , Skåp färg: Grå , Färg: Grå , Dörrtyp: Standard , Mätare: 16 , Handtag: Sidohandtag , Låssystem: Hasp , Antal dörrar: 2 , Antal lådor: 0 , Antal hyllor: 3 , Totalt djup: 24 " , Totala höjden: 60 " , Total bredd: 60 " , Hyllkapacitet: 1450 lb. , Styrkebetyg: Heavy Duty , Totalt antal lådor: 0
StilModellFinishHöjdLängdLastkapacitetMaterialBreddPris (ex moms)
A
JSC-602460-95
Pulverlackat---Svetsat stål-28 801 SEK
B
JSC-246061-94T-D719
Texturerad pulverfärg60.75 "60 "47.5 KubikfotStål27.25 "21 632 SEK
C
JSCM-274440-94T-D719
Texturerad pulverfärg39.875 "55.75 "1200 IbsStål26.88 "20 836 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?