Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410198 Käkkopplingsspindel, L050 kopplingsstorlek, 50 tum lbs. Vridmoment | AK4BLL 10198

LOVEJOY 68514410198 Käftkopplingsspindel, L050 kopplingsstorlek, 50 tum. Lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: AK4BLL Modell: 68514410198Korsreferens: 10198
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
240SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ Spindel
Vinkelavvikelse0.5 grader
Borrstorlek0.625 "
Kemisk resistansUtmärkt
FärgBronze
KopplingsstorlekL050
KopplingstypKäke
Kubiska tum0.4808 Cu.In.
DämpningskapacitetIngen
Dimensionera0.310 "
Dimension A1.07 "
Dimension B0.27 "
Dimension H0.31 "
Dimension W0.42 "
MaterialBronze
Max. Vinkeljustering0.5
Max. Borra0.625 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.01 "
Nominellt moment50 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 450 grader. F
Parallell snedställning0.01 "
Spindel inre diameter0.31 "
Spindelns ytterdiameter1.07 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.42 "
SpindeltypL
StilÖppen
Vridmoment50 tum. Lbs.
TypElastomerinsats
Volym0.4808 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMaterialBorrstorlekFärgNominellt momentNormalt temperaturintervallPris
LOVEJOY 68514410620 Käftkopplingsspindel, L075, AL075 Kopplingsstorlek | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F105SEK
LOVEJOY 68514434517 Käkkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 6228 tum lbs. Vridmoment | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tum. -Lbs.-40 grader. till 450 grader. F6 122 kr
LOVEJOY 68514437881 Käkkopplingsspindel, L190 kopplingsstorlek, 1728 In-lb vridmoment | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) Gummi2.125 "Svart1728 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F677SEK
LOVEJOY 68514412400 Käkkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 6228 tum lbs. Vridmoment | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 tum. -Lbs.-60 grader. till 250 grader. F1 895 kr
LOVEJOY 68514410968 Käkkopplingsspindel, L090, L095, AL090, AL095 Kopplingsstorlek | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) Gummi-Svart144 tum-lbs. till 194 tum-lbs.-40 grader. till 212 grader. F134SEK
LOVEJOY 68514412406 Käftkopplingsspindel, L225 kopplingsstorlek, 2340 In-Lb vridmoment | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) Gummi2.625 "Svart2340 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F662SEK
LOVEJOY 68514437880 Käftkopplingsspindel, L150 kopplingsstorlek, 1240 tum lbs. Vridmoment | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) Gummi1.875 "Svart1240 tum. -Lbs.-40 grader. till 212 grader. F568SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410198 Käftkopplingsspindel, L050 kopplingsstorlek, 50 tum. Lbs. Vridmoment
240SEK /enhet