Huvudform: Päron , Huvudtyp: Standard , Isolerad: Nej , Låsning: Nej , Min. Arc Swing: 15 grader , Antal växlade tänder: 24 , Utdatatyp: Bituttag - boll , Total längd: NA , Rörelseomfång: 15 grader , Reversering: Ja , Sockeldjup: Standard , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Tips Typ: Ball Hex
Uttagssatser
Proto -hylsor är lämpliga för användning med skadade och envisa fästelement, liksom de som är gjorda av mjuka material, som aluminium, bly och tenn. Dessa Proto-stötfångare har en TorquePlus-konfiguration med en radiehörndesign för att flytta spänningarna från hörnen och fördela jämnt över en stor yta. Den inre utformningen av dessa hylsor minskar ytterligare avrundning av kanterna och erbjuder mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostade fästelement. Dessa Proto -verktygssockeluppsättningar finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tum enhetsstorlekar med krom, helpolerad eller svart oxid finish på Raptor Supplies.
Funktioner
- Dessa Proto-slaghylsor har en TorquePlus-konfiguration med en radie-hörndesign för att flytta spänningen bort från hörnen och jämnt fördela den över en stor yta.
- Den invändiga designen minskar avrundning av kanterna och ger mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostiga fästelement.
- De har satin / krom / helpolerad / svart oxidfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Dessa Proto-sockelset finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tums drivstorlekar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilka faktorer måste beaktas för att välja rätt uttagssats?
- Metriska eller SAE-mått
- Drive storlek
- Poäng
Vilket är bättre - 6- eller 12-punktsuttag?
- 12-punktshylsor är idealiska för lätta reparationer, men 6-punktshylsor rekommenderas för tunga skiftningar.
- 6-punktssockel är mycket mindre benägna att glida av hörn eller envisa fästelement.
Vad är skillnaden mellan en spärr och en hylsa?
En spärrhake är ett handtag som snäpper in i ena änden av sockeln via en fyrkantig kontakt. Den andra änden av uttaget passar över ett fäste. Spärrset har en mekanism som gör att handtaget kan dra åt fästet när du vrider det medurs och roterar fritt genom att svänga det moturs.