3M EPS-400-serien, värmekrympslang


3M EPS-400-seriens krympslang ger ett säkert och skyddande skydd. Slangen krymper när värme appliceras, vilket skapar en tät tätning som skyddar mot fukt, nötning och miljöfaktorer. Dessa slangar är idealiska för att skydda och isolera elektriska anslutningar, ledningar... och komponenter.Läs mer

Filter
Färg: Svart , Längd: 6" , Material: Självhäftande, halvstyv polyolefin , Max. Spänning: 700 , Krympförhållande: 4:1 , Temp. Räckvidd: -131 till +275 F , Väggtyp: Tunn vägg , Wire Range: In
StilModellID efter krympningID före krympningVäggtjocklek efter krympningBreddPris (ex moms)
A
EPS400-.350-6 "-Svart PK100
0.08 "0.35 "0.033 "0.35 "6 732 SEK
A
EPS400-.450-6 "-Svart PK100
0.105 "0.45 "0.053 "0.45 "8 258 SEK

Funktioner

  • 3M EPS-400-seriens krympslang har ett krympförhållande på 4:1: för att säkerställa en betydande minskning av storleken vid uppvärmning, vilket resulterar i en tät och säker passform för elektriska anslutningar.
  • Dessa värmekrympslangar har ett flamskyddande material för att öka säkerheten genom att förhindra spridning av lågor, vilket gör dem idealiska för applikationer där brandsäkerhet är av största vikt.
  • De kommer med nötnings- och syra/alkalibeständighet, vilket säkerställer deras hållbarhet och tillförlitlighet, även i utmanande miljöer.
  • Dessa krympslangar erbjuder dragavlastningsskydd som ger mekanisk styrka och dragavlastning, vilket skyddar mot skador på ledningar och kablar, särskilt i högspänningskablar.
  • De är utrustade med termoplastiskt självhäftande inre skikt som bildar en fukttätning och säkerställer en stark bindning, vilket förbättrar slangens förmåga att skydda mot fukt och miljöfaktorer.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med den flamskyddande egenskapen hos denna värmekrympslang?

Den flamskyddade egenskapen säkerställer att slangen inte bidrar till spridning av lågor i händelse av brand, vilket ökar den övergripande säkerheten i elektriska och industriella applikationer.

Hur förbättrar den självhäftande funktionen värmekrympslangens prestanda?

Det självhäftande fodret skapar en fuktförsegling och säkerställer en stark bindning när slangen värms upp. Denna funktion ger extra skydd mot fukt och miljöfaktorer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?