APOLLO VALVES 61LF-100-serien in-line backventiler


Filter
efterlevnad: NSF61-G, NSF 383 , Kopplingstyp: FNPT , Spricktryck: 0.5 psi , Material: Blyfri brons , Max. Ångtryck: 125 psi , Max. Temp.: 350 grader F , Max. Vattentryck: 400 psi icke-chock CWP , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Sätesmaterial: RPTFE , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellFlöde HexstorlekLängdTotala höjdenStorlekBreddPris (ex moms)
A
61LF-101-01
0.85 gpm1-3 / 25 "2 1 / 16 "1 3 / 25 "1 / 4 "1 3 / 25 "642 SEK
A
61LF-103-01
1.4 gpm1-3 / 25 "2 5 / 16 "1 3 / 25 "1 / 2 "1 3 / 25 "565 SEK
A
61LF-102-01
1.21 gpm1-3 / 25 "2.125 "1 3 / 25 "3 / 8 "1 3 / 25 "696 SEK
A
61LF-104-01
3.53 gpm1.5 "2.875 "1.5 "3 / 4 "1.5 "800 SEK
A
61LF-105-01
6 gpm1-93 / 100 "3.5 "1 93 / 100 "1"1 93 / 100 "1 067 SEK
A
61LF-106-01
44 gpm2-37 / 100 "4.187 "2 37 / 100 "1.25 "2 37 / 100 "1 859 SEK
A
61LF-107-01
65 gpm2-81 / 100 "4 15 / 16 "2 81 / 100 "1.5 "2 81 / 100 "2 568 SEK
A
61LF-108-01
81 gpm3-17 / 25 "6"3 17 / 25 "2"3 17 / 25 "4 531 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?