3M Huvudpåfyllning


Filter
Slipande material: Aluminiumoxid , Slipmedelstyp: Belagd , Bakmaterial: Tyg , Färg: Brun , Passar märke: 3M , Betyg: Medium , Grit: 80 , Längd: 18 15 / 16 " , Bredd: 1 1 / 2 "
StilModellInuti Dia.TypPris (ex moms)
A
26716
--1 087 SEK
B
26613
-finfördelning831 SEK
C
26586
-2 mm röd282 SEK
D
26718
--1 067 SEK
E
26584
-1.4 mm orange168 SEK
F
26814
--2 139 SEK
G
26583
-1.3 mm grön302 SEK
H
26712
--882 SEK
I
26713
--932 SEK
J
26620
-finfördelning801 SEK
B
26612
-finfördelning811 SEK
K
26714
--921 SEK
F
26811
--2 145 SEK
L
26585
-1.8 mm Klar187 SEK
M
26618
-finfördelning810 SEK
N
26614
-finfördelning805 SEK
O
26720
--898 SEK
P
26582
-1.2 mm blå302 SEK
F
26818
1.8mm-2 030 SEK
Q
26818
NF-48 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?