TAYLOR Digital Pocket Termometer


Filter
Case Material: Plast , Linsmaterial: Plast , Upplösning: 0.1 grader FC Full Range , Stammaterial: Rostfritt stål
StilModellNoggrannhetBatteritypDialstorlekVisaStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
9840RB
+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 392 grader F132 SEK
B
9840
+/- 2 grader F1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 302 grader F182 SEK
C
9842
0 grader till 230 grader F +/- 1, över 230 grader F +/- 3.61.5V alkalisk1"4-siffrig LCD, 0.4 "höga siffror5"-40 till 450 grader F218 SEK
D
9841
Från -58 grader till 14 grader F +/- 3.6 grader, från 14 grader till 212 grader F +/- 1.8 grader, från 212 grader till 302 grader F +/- 3.6 grader, från 300 grader till 400 grader F +/- 5.4 grader, från 400 grader till 500 grader +/- 7.2 grader1.5 V silveroxid1.25 "0.4 "LCD4.75 "-40 till 500 grader F143 SEK

Digital Pocket Termometer

Taylor digitala ficktermometrar används för att noggrant övervaka vätskans temperatur och är idealiska för användning i kommersiella kök eller forskningsanläggningar. Dessa NSF-certifierade termometrar har en antimikrobiell hylsa för att skydda termometern från patogenattacker och längre stammar för att mäta vätsketemperaturen i djupa kärl. De är utrustade med en fyrsiffrig display för att enkelt läsa data och min / max, håll & auto-off-funktioner för att spara batteritid och användarvänlighet. Välj bland ett brett utbud av dessa ficktermometrar som finns i 4V alkaliska, 1.5V silveroxid och 1.5V litiumjonbatteri, på Raptor Supplies

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?