3M Högkvalitativ reflekterande tejp, lastbil och släp


Filter
Material: Stel , Paket Typ: Rulla , Tjocklek: 14 till 18mil. , Typ: Lastbil och släpvagn
StilModellFärgLängdBreddPris (ex moms)
A
983-326 ES
6 "Röd / 6" Vit150ft.2"2 131 SEK
B
983-32 ES
11 "Röd / 7" Vit150ft.3"3 331 SEK
C
983-32 ES
11 "Röd / 7" Vit150ft.4"4 228 SEK
D
983-72 ES
Red150ft.2"2 230 SEK
E
983-72 ES
Red12 "2"1 561 SEK
F
983-10 ES
White150ft.3"3 678 SEK
G
983-10 ES
White150ft.4"4 333 SEK

Högkvalitativ reflekterande tejp, lastbil och släp

3M Diamond Grade Series reflekterande tejp är utformade i enlighet med National Transportation Safety Board för att maximera synligheten för fordon på natten och därmed minska dödsfall eller flerbilsolyckor. Dessa synlighetsband är tillverkade av mycket reflekterande mikroprismatisk plåt med tryckkänsligt lim för att enkelt klistra fast på lastbilar, snöplogar, släpvagnar eller tunga fordon. Den icke-metalliska konstruktionen av dessa band, förutom förförslutna kanter, ger ytterligare motstånd mot tufft väder, fukt och korrosion. Dessa vita / röda prismatiska reflexband finns i längder på 1.5, 12 och 150 fot Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?