3M VHB-tejp 3/4 tum


Filter
Längd: 5yd. , Form: Kontinuerlig rulle , Bredd: 3 / 4 "
StilModellVidhäftningsstyrkaAdhesivFärgMaterialPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris (ex moms)
A
4905
192 oz / tumAllmänt akrylRensaMassivt skum50 grader till 200 grader F.100 pund / tum20 mil.645 SEK
B
4646
240 oz / tumAllmänt akrylMörkgråFast skum50 grader till 300 grader F.100 pund / tum25 mil.479 SEK
C
4951
288 oz / tumLåg temperatur akrylWhiteFast skum32 grader till 200 grader F.110 pund / tum45 mil.985 SEK
D
4611
288 oz / tumAllmänt akrylMörkgråFast skum50 grader till 300 grader F.90 pund / tum45 mil.618 SEK
E
4959
320 oz / tumAllmänt akrylWhiteFast skum50 grader till 300 grader F.75 pund / tum120 mil.1 032 SEK
F
4930
320 oz / tumAllmänt akrylWhiteFast skum50 grader till 200 grader F.160 pund / tum25 mil.707 SEK
G
4952
400 oz / tumAkryl med låg ytenergiWhiteFast skum50 grader till 160 grader F.80 pund / tum45 mil.980 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?