ABILITY ONE Högdensitetspolyetenavfallspåsar och liners Coreless Roll


Filter
Färg: Rensa , Material: Polyeten med hög täthet , Paketkonfiguration: Kärnlös rulle , Täta: Stjärna
StilModellBreddVäskor per rulle / förpackningKapacitetHöjdLängdMax. LaddaStyrka BetygTjocklekPris (ex moms)
A
8105-01-517-1372
24 "5010 till 15 gal.33 "33 "20 lb.Svagt6micron886 SEK
B
8105-01-517-1370
24 "5010 gal.24 "24 "20 lb.Svagt0.23 mil.898 SEK
C
8105-01-517-1363
24 "50/207 till 10 gal.24 "24 "25 lb.Svagt0.31 mil.757 SEK
B
8105-01-557-4983
33 "2533 gal.40 "40 "55 lb.Tung0.47 mil.701 SEK
B
8105-01-557-4973
40 "2540 till 45 gal.48 "48 "75 lb.Tung0.63 mil.1 036 SEK
D
8105-01-517-1345
40 "250/140 till 45 gal.48 "48 "45 lb.Medium0.39 mil.775 SEK
B
8105-01-557-4984
40 "2540 till 45 gal.48 "48 "55 lb.Medium0.47 mil.920 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?