ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Foder 40 till 45 gallon klar - Förpackning om 250 | AC3DDD 2RRC3

ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Liner 40 till 45 gallon klar - förpackning om 250

Finns i lager
Artikel: AC3DDD Modell: 8105-01-557-4973Korsreferens: 2RRC3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning25
Kapacitet40 till 45 gal.
FärgRensa
Höjd48 "
Längd48 "
MaterialPolyeten med hög täthet
Max. Ladda75 lb.
PaketkonfigurationKärnlös rulle
SealStjärna
Styrka BetygTung
Tjocklek0.63 mil.
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.936
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddVäskor per rulle / förpackningKapacitetHöjdLängdMax. LaddaStyrka BetygTjocklekPris
ABILITY ONE 8105-01-517-1372 Trash Liner 10 To 15 Gallon - Pack of 1000 | AB4DZG 1XEB3 8105-01-517-137224 "5010 till 15 gal.33 "33 "20 lb.Svagt6micron989SEK
ABILITY ONE 8105-01-557-4984 Foder 40 till 45 gal. Naturligt - Förpackning med 250 | AC3DDG 2RRC6 8105-01-557-498440 "2540 till 45 gal.48 "48 "55 lb.Medium0.47 mil.944SEK
ABILITY ONE 8105-01-557-4983 Coreless Roll Liners 33 Gallon Natural - 250-pack | AC3DDH 2RRC7 8105-01-557-498333 "2533 gal.40 "40 "55 lb.Tung0.47 mil.722SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1345 Foder 40 till 45 gal. Natural - Förpackning med 250 | AC3DDJ 2RRC8 8105-01-517-134540 "250/140 till 45 gal.48 "48 "45 lb.Medium0.39 mil.748SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1370 Coreless Roll Liner 10 Gallon - Förpackning med 1000 | AE3BJW 5BB28 8105-01-517-137024 "5010 gal.24 "24 "20 lb.Svagt0.23 mil.917SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1363 Foder 7 till 10 Gallon Coreless-Förpackning med 1000 | AE3BJX 5BB29 8105-01-517-136324 "50/207 till 10 gal.24 "24 "25 lb.Svagt0.31 mil.757SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-557-4973 Liner 40 till 45 gallon klar - förpackning om 250
1 063 kr /enhet