ABILITY ONE Sledge Hammr, Double Face


Ability One slägghammare är designade för rivningsarbeten, skärning av stenar och indrivning av en mejsel i metallytor för underhålls- och reparationsapplikationer.

Filter
Handtag Färg: Svart / Gul , Handtagsdesign: Halkskydd , Handtagsmaterial: Glasfiber , Huvudfärg: Natural , Huvudmaterial: Härdat stål , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
A
5120-00-900-6097
2.5 "6.75 "10 lb.2.25 "35.5 "1 154 SEK
B
5120-00-900-6095
2.125 "6"6 lb.2"35 "1 056 SEK
C
5120-00-900-6098
2.625 "7.625 "12 lb.2.375 "35.5 "1 339 SEK
D
5120-01-598-5653
3.25 "8.625 "20 lb.3"36 "2 222 SEK

Funktioner

  • Dessa släggor har massiva stålhuvuden med avfasade kanter för ökad säkerhet.
  • De är utrustade med ett glasfiberhandtag för att motstå stötar och ett bättre grepp vid slag.
  • Dessa hammare har texturerade handtag som ger ett halkfritt och dämpande grepp medan de håller och är ergonomiskt utformade för att förhindra skador från upprepad användning.
  • De har en dubbelsidig huvuddesign som ger maximal slagyta samtidigt som de förbättrar balansen under operationen.
  • Dessa släggor finns tillgängliga i huvudvikter från 6 till 20 lb.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder dessa släggor?

  • Använd skyddsglasögon.
  • Slå rakt - undvik blickande slag.
  • Undvik att slå med släggarna på hårda föremål som är hårdare än hammarens huvudmaterial.

Hur bibehåller man Ability One slägga?

  • Håll huvudet och handtaget rena och torra för att förhindra rost.
  • Hammaren måste inspekteras regelbundet för att upptäcka slitage eller skador. Den måste bytas ut om några missbildningar upptäcks.

Vad är skillnaden mellan en hammare och slägga?

En hammare används för att slå, medan en slägga används för att driva kilar eller pålar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?