Benders

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Bender Die Steel 3/4 tum
Punkt: AH7RQQ
Artikelnummer : MP9019
2 513 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ledningsböjare
SOUTHWIRE COMPANY

Ledningsböjare

Punkt: CG6KJB
Artikelnummer : 66115140
Se detaljer
Ledningsböjare 1/2 tum Emt inget handtag
Punkt: AA2FAF
Artikelnummer : 74-001
987 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rörhandtag, 3/4 x 38 tum, orange
Punkt: AD9VLZ
Artikelnummer : 51427
592 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rörböjarhuvud, 3/4 tums ledningsstorlek, EMT, järn
Punkt: CF3QQE
Artikelnummer : 51609
1 175 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rörbockare, 1/2 tum till 1 tum Emt styv ledning, 120VAC, 11A
Punkt: CH6NKQ
Artikelnummer : B1000
28 503 SEK /enhet
Se detaljer
Rörböjare, med vinkelsättare, 3/4 tums ledningsstorlek, EMT, järn
Punkt: CF3QQC
Artikelnummer : 51607
895 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Handrörsbockningshuvud, 1/2 tum EMT-rörstorlek, aluminium
Punkt: AD6RVA
Artikelnummer : 840A
630 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hydraulisk rörbockare 1-1 / 4 till 4 tum
Punkt: AA7EBN
Artikelnummer : B340S
207 950 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Manuell rörbockare, 2mm Max. Tjocklek
Punkt: CJ4KYL
Artikelnummer : 0719
12 431 SEK /enhet
Se detaljer
Mekanisk rörböjare, EMT, 1 till 1-1/4 tumstorlek
Punkt: CG6KHQ
Artikelnummer : 64795101
Se detaljer
Mekanisk rörbockare, EMT, storlek 3/4 till 1 tum
Punkt: CG6KHU
Artikelnummer : 58724401
Lägg till i kundvagnen
12...78

Benders

Raptor Supplies erbjuder en rad böjar som kan forma plast- och metallrör för en mängd olika applikationer. En elektrisk ledningsbockare, förstärkt av en 120 VAC arbetshästmotor, har förmågan att böja metallrör från 1.27 cm till 5.08 cm i diameter. Raptor Supplies erbjuder även rörbockare som använder upp till 10000 PSI hydrauliskt tryck för att forma rörledningar av aluminium, stål och mässing för tunga el- och heminstallationsprojekt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?