ABUS 41-serien, laminerat stålhänglås


Filter
Kroppshöjd: 1.375 " , Kroppsmaterial: Stål , Kroppsstil: Rektangulär , Kroppstjocklek: 1" , Kroppsbredd: 1.5 " , Kontrollnyckelregistrering krävs: Nej , Nyckeltyp: Lika , Antal pins: 5 , Shackle Dia.: 17 / 64 " , Bygelmaterial: Härdat stål , Bygeltyp: Öppen , Bygelbredd: 13 / 16 "
StilModellKroppsfärgStötfångarfärgSchackelhöjdPris (ex moms)
A
41/40 KA Svart
SvartSvart3 / 4 "179 SEK
B
41HB / 40 KA Svart
SvartSvart1.875 "207 SEK
C
41/40 KA Blå
BlåBlå3 / 4 "179 SEK
D
41HB / 40 KA Blå
BlåBlå1.875 "207 SEK
E
41HB / 40 KA Grön
GrönGrön1.875 "207 SEK
F
41/40 KA Grön
GrönGrön3 / 4 "179 SEK
G
41HB / 40 KA Röd
RedRed1.875 "207 SEK
H
41/40 KA Röd
RedRed3 / 4 "179 SEK
I
41HB / 40 KA Gul
GulGul1.875 "207 SEK
J
41/40 KA Gul
GulGul3 / 4 "179 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?