ACORN ENGINEERING Ventilmontering i plast


Acorn plastic valve assemblies are used in plumbing systems, chemical processing plants and other industrial applications to control the flow of liquids or gases. They play an important role in maintaining operational efficiency and safety across diverse settings, ensuring reliable fluid manage...ment while meeting industry standards.Läs mer

Filter
StilModellArtikelTypPris (ex moms)
A
2590-051-001
H och C mätventilmonteringPlast6 123 SEK
B
2570-105-001
MätventilmonteringPlast2 444 SEK
C
2590-050-001
Ventilmontering i plastIcke-mäter H & C5 247 SEK

Ventilmontering i plast

Acorn-plastventilaggregat är fängelsetoalettventiler som är utformade för att ansluta vattenförsörjningsledningar till toalettbeslag. Flödesreglering armbågar är idealiska för att reglera flödeshastigheten via ett membran och ändra riktningen på vattentillförseln. De är idealiska för användning med Acorn Air-Trol-ventiler i toaletter och duschar. Dessa ventilaggregat inkluderar O-ringar för att ge läckagesäker drift och klämmor och skruvar för säker montering. Välj bland ett brett utbud av plastventilaggregat, tillgängliga i doserings- och icke-mätande H & C-enheter på Raptor Supplies.

Funktioner

  • They are designed for combination lavatory and toilet valves, lavatories and showers to ensure versatile and efficient plumbing applications.
  • These Acorn valve assemblies include nylon compression nuts and O-rings for enhanced durability and reliability.
  • They come with essential components, such as screws for convenience and efficient setup.
  • Selected models come with retainer clips and a valve mounting plate for convenient installation.

Vanliga frågor

What safety precautions should I take when using these plastic valve assemblies?

  • Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves or safety glasses, when handling plastic valve assemblies.
  • Turn off the water supply before installation to prevent accidental water flow and reduce the risk of flooding.
  • Release any pressure in the plumbing system before installing, repairing or replacing the plastic valve assembly.
  • Work in well-ventilated areas to avoid inhaling fumes from cleaning agents or adhesives used during maintenance.
  • Use tools safely and according to their intended purpose to prevent accidents or damage to the assembly.
  • Avoid over-tightening during assembly or adjustments to prevent damage to the plastic parts.
  • Take measures to prevent freezing if the assembly is exposed to cold temperatures, as freezing can lead to damage or malfunction.
  • Ensure all connections are securely tightened to prevent leaks and maintain the integrity of the plumbing system.
  • Periodically inspect the plastic valve assembly for signs of wear, corrosion or damage and address any issues promptly.

Hur rengör och underhåller jag dessa plastventilenheter?

  • Inspektera regelbundet ventilenheten för synligt skräp eller tecken på slitage.
  • Förbered en mild rengöringsmedelslösning och använd en mjuk borste eller trasa för att rengöra enhetens yttre ytor.
  • Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel, eftersom de kan skada plasten och äventyra enhetens integritet.
  • Spola ventilenheten med rent vatten för att avlägsna eventuell kvarvarande rengöringslösning och säkerställa korrekt funktion.
  • Inspektera tätningar och O-ringar för slitage eller skador och byt ut dem vid behov för att förhindra läckage.
  • Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att bibehålla integriteten hos VVS-systemet.
  • Kontrollera regelbundet efter läckor runt ventilenheten och åtgärda eventuella problem omgående.
  • Vid återmontering eller justeringar, undvik att dra åt komponenterna för hårt för att förhindra skador på plastdelarna.
  • Om tillämpligt, skydda ventilenheten från minusgrader för att förhindra skador på plastkomponenter.

What are the factors to consider while choosing these Acorn valve assemblies?

Major factors include application compatibility, size, included components, material durability, versatility, ease of installation, maintenance requirements, pressure and temperature ratings, industry standards compliance and compatibility with other components.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?