A Kroppsmaterial: Aluminium , Bore Dia.: 1.5 " , Typ av kuddar: Justerbar , Cylindertyp: NFPA , Ändlocksmaterial: Aluminium , Avsluta: Silver och svart , magnetisk kolv: Nej , Max. Ladda: 441 lb. , Max. Tryck: 250 psi , Montera: Nedre kran , Kolvmaterial: Aluminium , Kolvstång Material: Krompläterat stål , Portstorlek: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 3 / 8 " , Enkelskådespelare/dubbelverkande: Dubbel agerar , Temp. Räckvidd: -20 grader till 200 grader F. , Parallellstagsmaterial: Stål , Rörmaterial: Aluminium