ACORN ENGINEERING Kombinationsenheter för fängelsetoalett och handfat


Kombinationsenheter för Acorn fängelsetoalett och handfat är idealiska för kriminalvårdsanläggningar för att optimera utrymmet och förbättra säkerheten. Dessa integrerade enheter används i fängelseceller och erbjuder en kompakt och effektiv lösning för personlig hygien i trånga utrymmen. Dessa kombinationsenheter för toaletter i fängelsehus förenklar VVS och underhåll samtidigt som de tar itu med säkerhetsproblem i kriminalvårdsmiljöer....Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
1440-CT-2-BPH-04-M-PH
40 380 SEK
B
1418-CT-1-04-M-PHR-C01
31 107 SEK

Funktioner

  • Dessa fängelsetoaletter och handfat har en flödeshastighet på 0.5 gpm för att optimera vattenanvändningen för ökad effektivitet.
  • De inkluderar en snabb dränering, integrerad självdränerande tvålkopp och monteringsdetaljer för enkel installation.
  • Den 1-1/2 tums spud-anslutningen säkerställer pålitlig och effektiv VVS.
  • De har rostfritt stålkonstruktion med satinfinish för hållbarhet och elegant estetik.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Acorn fängelsetoalett- och handfatkombinationsenheter?

Viktiga faktorer inkluderar utrymmesbegränsningar, överensstämmelse med föreskrifter, hållbarhet, säkerhetsfunktioner, vatteneffektivitet, lätt underhåll, installationsflexibilitet, användarkomfort och snabb dräneringsfunktion.

Hur rengör och underhåller jag dessa Acorn fängelsetoalett- och handfatkombinationsenheter?

  • Rengör enheten regelbundet med milda, icke-slipande medel för att förhindra ansamling och bibehålla en sanitär miljö.
  • Rengör den inbyggda självdränerande tvålkoppen regelbundet för att förhindra ansamling av tvålrester med en borste eller trasa.
  • Rengör toalettskålen med en toalettborste och rengöringsmedel, följ produktens instruktioner för noggrann sanering.
  • Torka av utvändiga ytor, inklusive diskbänken, med en fuktig trasa och torka ordentligt för att förhindra vattenfläckar.
  • Använd mjuka material som mikrofiberdukar för att förhindra repor på ytor av rostfritt stål.
  • Kontrollera regelbundet efter läckor runt spudanslutningen och VVS-komponenterna, och åtgärda problem omgående.
  • Se till att snabbavloppsfunktionen fungerar korrekt, inspektera för blockeringar och rengör vid behov.
  • Inspektera med jämna mellanrum att monteringsutrustningen är tät för att bibehålla enhetens stabilitet.
  • Byt omedelbart ut slitna eller skadade komponenter, inklusive packningar, tätningar eller rörliga delar som påverkar funktionaliteten.

Hur förbättrar snabbavloppsfunktionen dessa enheters funktionalitet?

Fast Drain-funktionen säkerställer effektiv dränering, minskar risken för igensättning och bibehåller optimal prestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?