Slipande monterade punkter

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Bomullsfibermonterad spets, 1/2 x 1-1/2 tum storlek, 36 kornstorlek, hård, 30370 rpm
Punkt: CM7ZJA
Artikelnummer : 336122
146 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Bomullsfibermonterad spets, 5/16 x 3/8 tum storlek, 36 kornstorlek, hård, 68400 rpm
Punkt: CM7ZJU
Artikelnummer : 322922
123 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Cotton Fiber Mounted Point, W179 D2 Storlek, 37210 Max. RPM
Punkt: CM7ZHP
Artikelnummer : 334705
Se detaljer
Monterat konturverktyg 1/4 i 100
Punkt: AH4BKU
Artikelnummer : 66260395446
593 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Monterad spets, 11/16 tum diameter, A12, 1-1/4 tum, P, aluminiumoxid, 60 korn
Punkt: CQ2NKL
Artikelnummer : 05539507099
47 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Unitized Mounted Point, 3/4 tum diameter, B52, 3/8 tum, fin, kiselkarbid
Punkt: CU2HNH
Artikelnummer : 7100068025
171 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vitrified Mounted Point 3/4 x 1-1 / 8in 60g
Punkt: AB9GQF
Artikelnummer : 61463624382
62 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vitrified Mounted Point 7/8 x 2 tum 36g
Punkt: AD7LAV
Artikelnummer : 61463624384
73 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Förglasad monteringspunkt, 1 1/2 tum Dia., Medium, Aluminiumoxid, 60 Grit
Punkt: CJ3TKY
Artikelnummer : 61463624585
43 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Förglasad monteringspunkt, 1 tums diameter, medium, aluminiumoxid, 60 korn
Punkt: CJ3TKV
Artikelnummer : 61463624567
61 SEK /enhet
Se detaljer
Förglasad monteringspunkt, 1/2 tum Dia., Medium, Aluminiumoxid, 60 Grit
Punkt: CJ3TLC
Artikelnummer : 61463624531
66 SEK /enhet
Se detaljer
Förglasad monteringspunkt, 5/8 tum Dia., Medium, Aluminiumoxid, 60 Grit
Punkt: CJ3TKX
Artikelnummer : 61463624539
39 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
12...1011

Slipande monterade punkter

Slipande fästpunkter är små, cylindriska verktyg gjorda av slipande material som diamant- eller aluminiumblandningar. De används ofta i metallbearbetnings- och tillverkningsprocesser för precisionsslipning, gradning och formningsuppgifter. Monterade spetsar är designade för att monteras på en spindel eller ett handhållet verktyg, vilket ger en kontrollerad och exakt slipverkan. De är användbara för att ta bort material, jämna ut grova ytor och uppnå fina ytbehandlingar på metall, keramik och andra material. De används i stor utsträckning inom fordons-, flyg- och metallindustrin för applikationer som blandning av svetsfogar, polering och konturering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?