LUFTHANTERARE 2EJY3 Hepa Panel 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tum | AB9PJK

AIR HANDLER 2EJY3 Hepa-panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB9PJK Modell: 2EJY3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHEPA-panel
Faktiskt djup3"
Faktisk höjd23.5 "
Verklig bredd47.5 "
Luftflöde800 cfm
DOP-effektivitet99.99%
Initial motstånd0.56 "WC
Max. Temp.140 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Faktiskt djupFaktisk höjdVerklig breddLuftflödeSista rekommenderade motståndInitial motståndArtikelPris
AIR HANDLER 2EJY1 Hepa Ducted Terminal Module 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2 | AB9PJH 2EJY1140 grader F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanaliserad terminalmodul14 284 kr
AIR HANDLER 2EJY2 Hepa Ducted Terminal Module 47-1 / 2 x 12 x 23-1 / 2 | AB9PJJ 2EJY2140 grader F---800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanaliserad terminalmodul14 284 kr
LUFTHANTERARE 2EJY4 Ulpa-panel 47-1 / 2 x 3 x 23-1 / 2 tum | AB9PJL 2EJY4140 grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCULPA-panelen9 316 kr
LUFTHANTERARE 2GHH1 Microfiber Hepa luftfilter 24 x 11-1 / 2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250 grader F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber14 863 kr
LUFTHANTERARE 2GHJ8 Mikrofiber Hepa luftfilter 12 x 24 x 11-1 / 2 | AB9YGJ 2GHJ8250 grader F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 916 kr
LUFTHANTERAR 19RR59 Hepa luftfilter 12 tum längd x 12 tum bredd X2-1 / 2 tum djup | AF6JJM 19RR59250 grader F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 500 kr
LUFTHANTERARE 19RR60 Hepa luftfilter 24 tum längd x 12 tum bredd X2-1 / 2 tum djup | AF6JJN 19RR60250 grader F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2EJY3 Hepa-panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 tum
8 469 kr /enhet