AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air-Kaddy 40-serien SCBA Cylinderförvaringsställ


Air Systems International Air-Kaddy 40-serien SCBA cylinderförvaringsställ är lagringslösningar som används i brandstationer, industrianläggningar och nödsituationer för att säkert lagra SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) cylindrar, vilket säkerställer enkel åtkomst, organiserad förvaring och korrekt... ventilation. De är idealiska för att upprätthålla säkerhetsutrustningens beredskap, underlätta effektiv lagerhantering och främja snabb utplacering under nödsituationer.Läs mer

Filter
Vagn monterad: Ja , Färg: Silver , Material: Aluminium , Serier: AIR KADDY , Bredd: 37 1 / 2 "
StilModellDjupHöjdTrådspararePris (ex moms)
A
AK40-25
22 1 / 2 "60 "-89 958 SEK
B
AK40-15CRT
22 1 / 4 "36 "-72 057 SEK
C
AK40-30
22 1 / 4 "60 "Nej76 762 SEK
RFQ
C
AK40-30TS
22 1 / 4 "68 "Ja67 353 SEK
RFQ
D
AK40-40
22 1 / 4 "76 "Nej98 717 SEK
RFQ
E
AK40-15
22 1 / 4 "36 "Nej54 494 SEK
F
AK40-15TS
22 1 / 4 "36 "Ja57 944 SEK
RFQ
A
AK40-25TS
22 1 / 4 "60 "Ja68 921 SEK
RFQ
D
AK40-40TS
22 1 / 4 "78 "Ja107 420 SEK
RFQ
G
AK40-35
22 1 / 4 "68 "Nej86 642 SEK
RFQ
G
AK40-35TS
22 1 / 4 "68 "Ja94 012 SEK
RFQ

Funktioner

  • De har aluminiumkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och förbättrad hållbarhet.
  • Dessa cylinderförvaringsställ har en kompakt design för att öka lagringsutrymmets effektivitet.
  • De kommer med justerbara fästen eller vaggor för att passa olika cylinderstorlekar.
  • Dessa förvaringsställ är utrustade med säkra låsmekanismer för att förhindra obehörig åtkomst.
  • De erbjuder ordentlig ventilation och luftflöde för att säkerställa att cylindrarna förblir i optimalt skick.
  • De har en modulär design, vilket möjliggör enkel expansion och anpassning enligt lagringskrav.
  • Dessa cylinderförvaringsställ har tydliga märknings- eller identifieringsmöjligheter för snabb och enkel hämtning av cylindern.
  • De kommer med monteringsalternativ för vägg, golv eller fristående installationer, vilket ger flexibilitet i placeringen.

Vanliga frågor

Hur monterar man dessa cylinderförvaringsställ?

  • Se till att du har alla nödvändiga komponenter och hårdvara som specificeras i monteringsinstruktionerna som medföljer ställen.
  • Identifiera basen eller ramen på förvaringsstället och placera den på önskad plats.
  • Fäst de vertikala stöden eller stolparna på basen med lämplig hårdvara, följ de medföljande instruktionerna.
  • Anslut de horisontella balkarna eller tvärbalkarna till de vertikala stöden och se till att de är ordentligt fastsatta.
  • Om tillämpligt, fäst eventuella ytterligare hyllor eller fack enligt monteringsanvisningen.
  • Dubbelkolla alla anslutningar för att säkerställa att de är täta och säkra.
  • Testa stabiliteten hos det monterade förvaringsstället för att säkerställa att det säkert kan hålla det avsedda antalet cylindrar.

Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer Air Systems International Air-Kaddy 40 Series SCBA cylinderförvaringsställ?

Viktiga faktorer inkluderar lagringskapacitet, storlek och dimensioner, konstruktionsmaterial, justerbara funktioner, säkerhetsfunktioner, ventilation och luftflöde, enkel montering, flexibilitet och utbyggbarhet, efterlevnad och standarder.

Hur underhåller man dessa SCBA-förvaringsställ?

Regelbundet underhåll av SCBA-förvaringsställ innebär att man kontrollerar för eventuella tecken på skador, håller ställen rena och säkerställer korrekt förvaring av SCBA-cylindrar.

Vilka ASI-cylindrar kan användas med dessa SCBA cylinderförvaringsställ?

Air System International luftlagringscylindrar kan användas med dessa ställ och ger andningsluft till brandmän eller räddningsarbetare på farliga platser. De inkluderar DOT / TC-godkända andningsluftcylindrar med ett maximalt arbetstryck på 5000 psi.

Hur ska jag behålla den strukturella integriteten hos förvaringsställen över tid?

Inspektera ställen med jämna mellanrum för tecken på korrosion eller skada. Byt ut alla korroderade eller skadade komponenter omedelbart för att säkerställa lagringssystemets fortsatta strukturella integritet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?