AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 Cylinderställ, 40 Cylinder, 22.5 x 76 tum, aluminium

Artikel: CD6HWG Modell: AK40-40
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

98 717 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinderställ
Djup22 1 / 4 "
Höjd76 "
MaterialAluminium
Material TypAluminium
Antal cylindrar40
SerierAIR KADDY
TrådsparareNej
Bredd37 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 99
Fartygets höjd (cm)213.36
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9403200080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Air Systems International AK40-40 cylinderställ tillåter expansion efter behov, för att hålla och förvara SCBA (fristående andningsapparat) och luftbehållare för enkel åtkomst. Den passar i räddnings- eller brandbilar och släpvagnar som kräver en smal profil.

Funktioner:

  • Detta Air Systems International AK40-40 luftcylinderställ är fodrat med nylonkuddar för att förhindra repor.
  • Den har en kapacitet på 40 cylindrar och en höjd på 76 tum.
  • Enheten har aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet, strukturell styvhet och låg vikt.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Var förvaras högtryckscylindrar?

A. Cylindrar måste förvaras på platser borta från trappor, hissar eller landgångar. De bör förvaras där cylindrar inte kommer att skadas eller välta av fallande eller passerande föremål, eller till och med på grund av manipulering av obehöriga.

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdTrådspararePris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25 Cylinderställ, 25 Cylinder, 60 Inch Höjd, Aluminium | AA6HTJ 14A069 AK40-2522 1 / 2 "60 "-89 958 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15 Cylinderställ, 15 Cylinder, 22.25 tum x 36 tum Storlek, aluminium | CD7KTT AK40-1522 1 / 4 "36 "Nej54 494 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15CRT Cylinderställ, 15 cylindrar, med gängsparare, 22.25 tum x 36 tum, aluminium | CD7KTU AK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-72 057 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-15TS Cylinderställ, 15 cylindrar, med gängsparare, 22.5 x 36 tum, aluminium | CD7KTV AK40-15TS22 1 / 4 "36 "Ja57 944 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-25TS Cylinderställ, 25 cylindrigt, med gängsparare, 22.5 x 60 tum, aluminium | CD7KTW AK40-25TS22 1 / 4 "60 "Ja68 921 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30 Cylinderställ, 30 Cylinder, 22.5 x 64 tum Storlek, Aluminium | CD7KTX AK40-3022 1 / 4 "60 "Nej76 762 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-30TS Cylinderställ, 30 cylindrar, med gängsparare, 22.5 x 64 tum, aluminium | CD7KTY AK40-30TS22 1 / 4 "68 "Ja67 353 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AK40-40 Cylinderställ, 40 Cylinder, 22.5 x 76 tum, aluminium
98 717 kr /enhet