AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA-filtrerade dammsugare


Filter
Ledningslängd: 30 ft. , Ramtyp: back Pack , Slang Invändig Dia.: 1 / 2 " , Slanglängd: 10 ft. , Inkluderar: Ryggsäcksram , Inloppsflöde: CFM 70 , Inloppstryck: 80 psi , Inloppstyp: Snurra , Antal steg: 2 , Switch Typ: PÅ AV , Tankstorlek: 5 gal. , Vakuumflöde: 100 till 170 CFM , Vaccumslangstorlek: 10 ft. , Vakuumtryck: 250 psi , Spänning: 120V AC
StilModellSuglyftLuftkonsumtionAmpsTankmaterialVattenlyftWattFlödeshastighetSlangstorlekPris (ex moms)
A
AV-15P
---Rostfritt stål----71 843 SEK
B
AV-2BP
--7.4ARostfritt stål84 ft.900WCFM 94-30 025 SEK
C
AV-5PTE
--11Apolyeten84 ft.1320WCFM 941 1 / 2 "21 661 SEK
RFQ
C
AV-15PTE
--11Apolyeten110 ft.1320WCFM 115-36 716 SEK
RFQ
B
AV-2PBP
---Rostfritt stål----41 734 SEK
C
AV-2P
---Rostfritt stål---10 ft.33 370 SEK
C
AV 5
---Rostfritt stål---10 ft.46 752 SEK
C
AV-5P
---Rostfritt stål---10 ft.50 098 SEK
RFQ
D
AV-4POLY
84 "CFM 947.5Apolyeten-900W--21 661 SEK
E
AV 2
84 "CFM 947.5ARostfritt stål-900W--30 025 SEK
F
AV 15
115 "CFM 11511ARostfritt stål-1320W--66 825 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?