PARKER Union Tee Tube Montering


Filter
Grundmaterial: Metall , Kompressionstrådstorlek: 7 / 8 " , Flare Typ: 45 grader
StilModellBody MaterialAnslutningstypFlare trådstorlekHexstorlekMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris (ex moms)
A
12ET12-316-GR
316 Stainless SteelA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 '"--425 grader till 1200 grader F.3 / 4 "12 568 SEK
A
16ET16-316-GR
316 Stainless SteelA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1.375 "--425 grader till 1200 grader F.1"15 495 SEK
B
10ET10-B
MässingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1"--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "11 165 SEK
C
144F-3
Mässingflare3 / 8-24-450 till 2800 psi-65 grader till 250 grader F.3 / 16 "101 207 SEK
D
144F-4
Mässingflare7 / 16-20-1400 psi-65 grader till 250 grader F.1 / 4 "10697 SEK
D
144F-6
Mässingflare5 / 8-18-1000 psi-65 grader till 250 grader F.3 / 8 "101 466 SEK
D
144F-8
Mässingflare3 / 4-16-750 psi-65 grader till 250 grader F.1 / 2 "101 926 SEK
B
10-10-10 JBZ-B
MässingCPI (TM) x CPI (TM) x CPI (TM)-1"--40 grader till 400 grader F.5 / 8 "11 238 SEK
D
144F-5
Mässingflare1 / 2-20-450 till 2800 psi-65 grader till 250 grader F.5 / 16 "102 327 SEK
D
144F-10
Mässingflare7 / 8-14-650 psi-65 grader till 250 grader F.5 / 8 "103 244 SEK
E
12-12-12 JBZ-B
MässingCPI (TM) x CPI (TM) x CPI (TM)-1-1 / 16 "--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "11 609 SEK
E
12ET12-B
MässingA-LOK (R) x A-LOK (R) x A-LOK (R)-1-1 / 16 "--40 grader till 400 grader F.3 / 4 "11 352 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?