Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 16 " , Inre bredd: 6 5 / 8 " , Längd: 16 "till 18" , Lastkapacitet: 35 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 17 7 / 8 " , Yttre bredd: 8 3 / 8 " , Antal paket: 8 , Bredd: 8 "till 10"
30088 Shelfmax Shelf Bins
Akro-Mils 30088-serien ShelfMax-kärl är designade för att passa på standardhyllor och kan användas för att organisera och förvara små till medelstora föremål.
Funktioner
- Dessa papperskorgar kan användas med 12, 18 och 24 tum långa plockställ/hyllor/ vertikala förvarings- och hämtningsenheter.
- De har plastkonstruktion som säkerställer strukturell styvhet.
- Dessa hyllfack har ett stort hål i behållaren framtill för enkel åtkomst.
- De finns i rött, blått och transparenta/klara färger, vilket gör att du kan skapa ett färgkodat förvaringssystem för att skilja mellan saker som förvaras på samma plats.
- Dessa 6-tums höga hyllor häckar inuti varandra när de är tomma eller när de är fyllda, vilket skapar robusta förvaringsenheter på stål- och trådhyllor.
- De är gjorda av ett enda, vattentätt stycke som inte heller påverkas av fett eller olja.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 29301 Korthållare: Den har buntband fästa på stolpkorgar, trådhyllor och nätbehållare för att visa etiketterna.
Vanliga frågor
Vad är lastkapaciteten för dessa ShelfMax-fack?
35 lb.
Hur rengör man Akro-Mils 30088 Series ShelfMax sopkärl?
- Ta bort alla föremål från soporna och ställ dem åt sidan på ett säkert ställe.
- Använd en borste eller en torr trasa för att ta bort damm, smuts eller skräp från soporna, inklusive insidan, exteriören och eventuella avdelare eller insatser.
- Blanda ett milt rengöringsmedel eller allrengöringsmedel med vatten i en hink eller sprayflaska enligt tillverkarens instruktioner.
- Doppa en mjuk trasa eller svamp i rengöringslösningen och torka av soporna noggrant, inklusive sidorna, botten och eventuella springor. För envisa fläckar eller smuts kan du använda en mjuk borste eller tandborste för att skrubba försiktigt.
- Efter rengöring, skölj kärlen med rent vatten för att ta bort eventuella rester från rengöringslösningen.
- Torka av kärlen torra med en ren handduk eller låt dem lufttorka helt innan de förvaras eller återanvänds.
- När papperskorgen är torra kan du sätta ihop alla avdelare eller insatser efter behov och organisera dina föremål tillbaka i papperskorgen.