Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30088RED Hylla, 17-7/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AA2EKK 10F113

AKRO-MILS 30088RED Hylla, 17-7/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AA2EKK Modell: 30088RÖDKorsreferens: 10F113
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
232SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRed
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd16 "
Inre bredd6 5 / 8 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal8
Volym0.38 cu. ft.
Volymkapacitet0.38 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30088BLÅ hyllfack, 17-7/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AA2EKM 10F115 30088BLÅBlå232SEK
AKRO-MILS 30088SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NQR 40K453 30088SKLARRensa269SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30088RED Hylla, 17-7/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 6 tum höjd, röd
232SEK /enhet