AKRO-MILS 30292 Akrobins Super Size Bins


Filter
Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 9 1 / 8 " , Innerlängd: 26 3 / 4 " , Inre bredd: 9" , Längd: 26 " , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterhöjd: 10 " , Ytterlängd: 29 7 / 8 " , Yttre bredd: 11 " , Viktkapacitet: 300 Ibs , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris (ex moms)
A
30292BLÅ
Blå150 lb.4829 SEK
B
30292SKLAR
Rensa300 lb.41 089 SEK
C
30292GRÅ
Grey--829 SEK
RFQ
D
30292RED
Red150 lb.4829 SEK
E
30292YELLO
Gul150 lb.4829 SEK

30292 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30292-serien, AkroBins i superstorlek används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriell kvalitet för ökad hållfasthet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa superstora papperskorgar sparar utrymme genom att stapla ovanför varandra eller bilda stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor, stålvagnar och dockor. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål, ett stort handtag gjutet på baksidan för enkel bärning av papperskorgen, flera avdelningsplatser för att separera inventariet och ett stort etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Dessa stapelbehållare med stor kapacitet är vattentäta och motståndskraftiga mot svaga syror och alkalier. Välj mellan ett brett utbud av dessa 29-7/8 x 11 x 10 tum (ytterlängd x ytterbredd x ytterhöjd) superstorlekar, tillgängliga i blå, klara, gula och röda färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?