AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 10 tums höjd, klar | AD3NPM 40K426

AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 10 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NPM Modell: 30292SCLARKorsreferens: 40K426

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 089 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRensa
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan25 5 / 16 "
Inuti höjden9 1 / 8 "
Inre längd26 3 / 4 "
Inre bredd9"
Längd26 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd10 "
Utanför längd29 7 / 8 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal4
Volym1.29 cu. ft.
Volymkapacitet1.29 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2545
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)78.42
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgLastkapacitetförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30292RED Super Size Bin, 29-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 10 tums höjd, röd | AC9DQC 3FWA4 30292REDRed150 lb.4829SEK
AKRO-MILS 30292BLÅ Super Size Bin, 29-7/8 tums längd, 11 tums bredd, 10 tums höjd, blå | AC9DQD 3FWA5 30292BLÅBlå150 lb.4829SEK
AKRO-MILS 30292YELLO Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 10 tum höjd, gul | AC9DQE 3FWA6 30292YELLOGul150 lb.4829SEK
AKRO-MILS 30292GREY Super Size Bin, 29 7/8 x 11 x 10 tum, grå, stapelbar, 300 lb lastkapacitet | CJ3PDL 45MV79 30292GRÅGrey--829SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30292SCLAR Super Size Bin, 29-7/8 tum längd, 11 tum bredd, 10 tum höjd, klar
1 089 kr /enhet